Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stufen-Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, M25-32-40, L 55mm, SW13


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Stufen-Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, M25-32-40, L 55mm, SW13
Artikel-Nr.:  278-201244
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  201244
EAN:  4021104012443

Produktbeschreibung:

  • Stufen-Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen
  • Stufen-Gewindebohrer aus bestgeeignetem ölgehärtetem Werkzeugstahl für die gängigsten metrischen Kabelverschraubungen. Geeignet für Arbeiten in Kunststoff und Metall
  • auch rostfreier Stahl
  • je Stufe 5 bis 6 Gewindegänge
  • Antrieb über Sechskantschaft (z. B. durch Ring-, Gabel- oder Steckschlüssel). Mit dem Bohrer M12-M32 (Nr. 20 1240) werden etwa 85 % aller Kabelverschraubungen
  • mit den beiden anderen Bohrern werden zusammen etwa 90 % aller Kabelverschraubungen abgedeckt. Gegenüber mehreren Einzel-Gewindebohrer bieten die Stufen-Gewindebohrer einen Preisvorteil bis zu 25%
  • für Kabelverschraubungen M25-32-40
  • Länge 55mm, SWSechskant 13.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Bohrer, Löchsägen, Diamantwerkzeuge > Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Bit, Stufenbohrer, Anbohrer (Zentrierbohrer), Anbohrersatz (Zentrierbohrersatz), Aufbohrersatz, Blechschälbohrer, Bohrer (Spiral-), Bohrsenkersatz, Entgratsenker, Entgratsenkersatz, Fräsbohrer, Fräsbohrersatz, Karosseriebohrer, Karosseriebohrersatz
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 81,00*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
201242
€ 40,00*
€ 47,60
Ähnlich
Cimco
201240
€ 81,00*
€ 96,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG