Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabel-Schnellbündeler, schwarz, Bündel-ø 15mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-186332
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  186332
EAN:  4021103863329
Suchbegriffe:
Schellen

Produktbeschreibung:

  • Kabel-Schnellbündeler
  • zur schnellen stabilen Bündelung und zum mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungssträngen insb. in der Elektroindustrie, Elektroinstallation, Kabelkonfektion, Schaltschrankbau, aber auch für Home Office und Audio-/TV-/Telefonanlagen zu Hause
  • gegenüber konventionellen Spiralwickelbändern werden bei der Montage deutliche Zeitersparnisse erzielt
  • der Kabelschnellbündeler wird nicht zeitaufwendig umwickelt, sondern funktioniert nach dem Reißverschlussprinzip
  • in ein mitgeliefertes Einfädelwerkzeug werden die Kabel einfach eingelegt und so blitzschnell und sicher in den Schnellbündeler eingeführt
  • das besondere Aussparungsprofil des Schnellbündelers erlaubt das Herausführen einzelner Leitungen an jeder beliebigen Stelle und verleiht dem Kabelstrang hohe Flexibilität bei gleichzeitig fester und zuverlässiger Umspannung
  • aus Polypropylen
  • halogenfrei
  • Einsatztemperaturen von -30°C bis + 100°C
  • Länge je Rolle 3 Meter
  • Bündeldurchmesser 15mm
  • schwarz
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Kabelbinder,Klettbinder > Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 10,50*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
186322
€ 10,50*
€ 12,50
Ähnlich
Cimco
186324
€ 12,70*
€ 15,11
Ähnlich
Cimco
186320
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Cimco
186334
€ 12,70*
€ 15,11
Ähnlich
Cimco
186330
€ 8,50*
€ 10,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG