Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 278-186102 Herst.-Nr.: 186102 EAN: 4021103861028 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Stahl-Kabelbinder aus Edelstahl 316 (DIN 14401)
- mit Kugelverschluss
- korrosions- und strahlenbeständig
- antimagnetisch
- äußerst beständig gegen hohe Temperaturen (Stahl -80°C bis +538°C) und aggressive Chemikalien
- Stahldicke 0,25mm
- Spez./Zulassung UL. Zur Anwendung im Maschinen-, Fahrzeug-, Signal-, Schiff- und Bergbau
- in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in Kraftwerken, U-Bahnen, Gebäuden, Schaltschränken, auf Bohrinseln usw.
- mit Kabelbeschichtung aus Epoxydharz-Polyester
- halogenfrei
- schwarz
- BxL 4,6x150mm
- Kabelbaum-ø 44mm
- 56kp/550N.
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 81,50* | € 96,99 | Ähnlich | | | | € 87,50* | € 104,13 | Ähnlich | | | | € 91,50* | € 108,89 | Ähnlich | | | | € 102,50* | € 121,98 | Ähnlich | | | | € 222,00* | € 264,18 | Ähnlich | | | | € 85,50* | € 101,75 | Ähnlich | | | | € 95,00* | € 113,05 | Ähnlich | | | | € 99,00* | € 117,81 | Ähnlich | | | | € 124,00* | € 147,56 |
|  |  |
|
 |
|
|