Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 278-186024 Herst.-Nr.: 186024 EAN: 4021103860243 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Stahl-Kabelbinder aus Edelstahl 316 (DIN 14401)
- mit Kugelverschluss
- korrosions- und strahlenbeständig
- antimagnetisch
- äußerst beständig gegen hohe Temperaturen (Stahl -80°C bis +538°C) und aggressive Chemikalien
- Stahldicke 0,25mm
- Spez./Zulassung UL. Zur Anwendung im Maschinen-, Fahrzeug-, Signal-, Schiff- und Bergbau
- in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in Kraftwerken, U-Bahnen, Gebäuden, Schaltschränken, auf Bohrinseln usw.
- BxL 12,0x840mm
- Kabelbaum-ø 254mm
- 224kp/2200N.
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 1,65* | € 1,96 | Ähnlich |  | | | € 2,75* | € 3,27 | Ähnlich |  | | | € 4,15* | € 4,94 | Ähnlich |  | | | € 8,95* | € 10,65 | Ähnlich | | | | € 201,00* | € 239,19 | Ähnlich | | | | € 79,00* | € 94,01 | Ähnlich | | | | € 85,00* | € 101,15 | Ähnlich | | | | € 113,50* | € 135,07 | Ähnlich | | | | € 140,00* | € 166,60 |
|  |  |
|
 |
|
|