Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 278-186004 Herst.-Nr.: 186004 EAN: 4021103860045 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Stahl-Kabelbinder aus Edelstahl 316 (DIN 14401)
- mit Kugelverschluss
- korrosions- und strahlenbeständig
- antimagnetisch
- äußerst beständig gegen hohe Temperaturen (Stahl -80°C bis +538°C) und aggressive Chemikalien
- Stahldicke 0,25mm
- Spez./Zulassung UL. Zur Anwendung im Maschinen-, Fahrzeug-, Signal-, Schiff- und Bergbau
- in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in Kraftwerken, U-Bahnen, Gebäuden, Schaltschränken, auf Bohrinseln usw.
- BxL 4,6x290mm
- Kabelbaum-ø 75mm
- 56kp/550N.
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 21,20* | € 25,23 | Ähnlich | | | | € 26,40* | € 31,42 | Ähnlich | | | | € 42,20* | € 50,22 | Ähnlich | | | | € 48,60* | € 57,83 | Ähnlich | | | | € 54,00* | € 64,26 | Ähnlich | | | | € 133,00* | € 158,27 | Ähnlich | | | | € 46,40* | € 55,22 | Ähnlich | | | | € 53,00* | € 63,07 | Ähnlich | | | | € 56,50* | € 67,24 |
|  |  |
|
 |
|
|