Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Befestigungssockel Kabelbinder bis max. 3,6mm Breite, Kleber + Schraube, 19x19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-181382
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  181382
EAN:  4021103813829

Produktbeschreibung:

  • Befestigungssockel für Kabelbinder
  • naturfarbig
  • Befestigung mit Kleber (selbstklebend) und Schraube
  • Maße 19x19mm
  • für Kabelbinder bis maximal 3,6mm Breite
  • für Schraube bis 4mm Durchmesser
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Kabelbinder,Klettbinder > Befestigungssockel
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 8,20*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
174012
€ 6,94*
€ 8,26
Ähnlich
Cimco
181380
€ 4,80*
€ 5,71
Ähnlich
Cimco
181384
€ 12,60*
€ 14,99
Ähnlich
Cimco
181389
€ 9,05*
€ 10,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG