Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelclip, LxBxH 19x19x10mm, max. Kabeldurchmesser 5mm, selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Kabelclip, LxBxH 19x19x10mm, max. Kabeldurchmesser 5mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:  278-181381
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  181381
EAN:  4021103813812

Produktbeschreibung:

  • Kabelclip geeignet zur Befestigung und jederzeitigem Lösen eines oder mehrerer Schläuche
  • Rundkabel und Leitungen verschiedener Durchmesser. Einsatz besonders bei Verlegen von Kabeln auf sehr glatten harten Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen
  • wo der Einsatz normaler Befestigungssockel / Kabelbinder nicht möglich ist. Aus Polyamid 6.6
  • naturfarbig
  • selbst verlöschend gemäß UL 94 V-2
  • selbstklebend
  • LxBxH 19x19x10mm
  • maximaler Kabeldurchmesser 5mm.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Kabelbinder,Klettbinder > Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabel-Klettband, Kabelbinder, Klettband für Kabelbefestigung
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 4,00*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
181383
€ 5,95*
€ 7,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG