Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 278-181365 Herst.-Nr.: 181365 EAN: 4021103813652 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Kabelbinder
- reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile
- Rohstoffhersteller DuPont
- Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black)
- andere Farben auf Anfrage
- selbstverlöschend gemäß UL 94-V2
- Schmelzpunkt bei +260°C
- halogenfrei
- silikonfrei
- nicht toxisch
- lebensmittelecht gemäß Empfehlung "X" (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes
- nicht leitend
- hohe Abriebfestigkeit
- geringer Reibungswiderstand
- schlagfest
- recyclebar
- beständig u. a. gegen, Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser
- Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren
- Produkte entsprechen ISO EN 50146
- dem IEC-Standard IEC 92-101
- Flammwidrigkeit nach UL 94-V2
- "Yellow Card"- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc.
- Nr. E 160935 (M)
- selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2
- selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2
- Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale)
- Zerifikat-Nr. 5/420/93
- Zulassung durch Germanischer Lloyd
- Zerifikat-Nr. 99173-96HH
- Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E
- Kabelbinder
- naturfarbig
- Breite 4,5mm
- Länge 160mm
- Kabelbaumdurchmesser 2,5-40mm
- Mindestzugfestigkeit 22kp/216N
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 5,75* | € 6,84 | Ähnlich |  | | | € 4,40* | € 5,24 | Ähnlich |  | | | € 4,45* | € 5,30 | Ähnlich |  | | | € 6,80* | € 8,09 | Ähnlich |  | | | € 9,60* | € 11,42 | Ähnlich |  | | | € 10,70* | € 12,73 | Ähnlich |  | | | € 11,40* | € 13,57 | Ähnlich |  | | | € 10,70* | € 12,73 | Ähnlich |  | | | € 13,50* | € 16,07 |
|  |  |
|
 |
|
|