Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dübelschelle, Innendurchmesser 6mm, keine Schrauben notwendig


Menge:  Paket  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Dübelschelle, Innendurchmesser 6mm, keine Schrauben notwendig
Artikel-Nr.:  278-181355
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  181355
EAN:  4021103813553
Suchbegriffe:
Dübelschelle

Produktbeschreibung:

  • Dübelschelle zur Befestigung von Kabeln auf harten Materialien
  • wo keine Nagelschelle eingesetzt werden kann
  • sehr saubere
  • einfache Montage durch Einstecken in 6 mm Bohrloch
  • kein Schrauben notwendig
  • Innendurchmesser 6mm.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Kabelbinder,Klettbinder > Dübelschelle
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 16,50*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
181358
€ 22,00*
€ 26,18
Ähnlich
Cimco
181359
€ 23,50*
€ 27,97
Ähnlich
Cimco
181356
€ 18,90*
€ 22,49
Ähnlich
Cimco
181357
€ 19,90*
€ 23,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG