Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugweste praktische Ausstattungsdetails für den Profi 480x660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Werkzeugweste praktische Ausstattungsdetails für den Profi 480x660mm
Artikel-Nr.:  278-175120
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  175120
EAN:  4021103751206
Suchbegriffe:
Bohrer
Werkzeugweste

Produktbeschreibung:

  • Werkzeugweste
  • Werkzeug griffbereit am Mann und doch beide Hände frei! Zahlreiche praktische Ausstattungsdetails für den Profi-Einsatz gepolsterte Handytasche für Mobiltelefone, Brillen usw.
  • mit Fixierband mit Klettverschluss und Elastikhalter für Schreibgerät
  • 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
  • 1 davon ganz aufklappbar mit 4 innenliegenden Einsteckfächern
  • 2 große gepolsterte Hüfttaschen für diverse Werkzeuge
  • 1 davon mit Klettverschluss-Klappe
  • 8 kleine Elastikhalter für Schreibutensilien
  • Bohrer
  • Schraubendreher u. ä.
  • Reißverschluss-Brusttasche für Visitenkarten
  • Tasche mit Sichtfenster
  • z. B. für Namensschild
  • mit Nieten verstärkte breite Halterung für Hammer
  • Zange u. ä.
  • große Hintertasche mit 2 Reißverschlüssen für Kleinmaterial und Dokumente
  • von links und rechts zugänglich
  • komfortabel gepolsterte Schulterriemen
  • Weste in Einheitsgröße
  • individuell stufenlos weitenverstellbar. 480 x 660 mm
  • Gewicht nur 750 g
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Berufsbekleidung > Werkzeugweste
Angebote (2)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK 6 Tage € 4,50* € 39,00*
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 45,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  39,00* €  46,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG