Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Super-Meisterkoffer PERFEKT-Rollenkoffer, LxBxH 470x210x355mm, Gewicht 6,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Super-Meisterkoffer PERFEKT-Rollenkoffer, LxBxH 470x210x355mm, Gewicht 6,6kg
Artikel-Nr.:  278-175078
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  175078
EAN:  4021103750780

Produktbeschreibung:

  • Super-Meisterkoffer PERFEKT " RollenKoffer, Weiterentwicklung des beliebten Meisterkoffer PERFEKT Nr. 17 5075 (Der formschöne, stabile, robuste Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten und einem Dokumentenfach. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen zur sicheren Unterbringung von Messgeräten und Kleinteilen. Die neuen Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt. Kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingesteckt werden und halten sicher fest. Auch beim Transport
  • sogar wenn der Koffer mal auf dem Kopf steht)
  • jetzt im "King-Size-Format" mit integriertem Rollensystem für hohe Mobilität und Komfort. Ziehen oder Schieben des Koffers ist möglich durch einen extrabreiten 4-fach-Teleskopauszug bis 1050mm sowie gummierte
  • gelagerte große Laufrollen mit breitem Radstand (kippstabil). Robuste
  • flugtaugliche Kofferschalen aus schwarzem ABS
  • bis 40kg belastbarer Aluminium-Doppel-Rahmen
  • 2 formschöne abschließbare Kippschlösser
  • 2 Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung
  • schützende integrierte Bodengleiter
  • 2 strapazierfähige
  • abwaschbare Werkzeugtafeln aus Con-Pearl mit patentiertem Klemmsystem zum verrutschsicheren Halten von Handwerkzeugen aller Art
  • ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffe mit gepolsterten Griffmulden aus federndem Material
  • Gewicht 6,6kg
  • LxBxH 470x210x355mm.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkzeugtaschen > Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugtasche, Computerwerkzeugkasten, Computerwerkzeugset, Computerwerkzeugtasche, Montagekoffer, Montagetasche, Rolltasche, Werkzeugträger
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 390,00*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
175077
€ 371,00*
€ 441,49
Ähnlich
Cimco
175335
€ 375,47*
€ 446,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG