Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trolley für Box-R-Moto-Koffer, Breite 27cm, Tiefe 9cm, Höhe 43cm, Gewicht 2000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Trolley für Box-R-Moto-Koffer, Breite 27cm, Tiefe 9cm, Höhe 43cm, Gewicht 2000g
Artikel-Nr.:  278-174014
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  174014
EAN:  4021103740149
Suchbegriffe:
Trolley
Trolly

Produktbeschreibung:

  • Trolley für Box-R-Moto-Koffer als Zubehör ist ein Trolley für den komfortablen Koffertransport erhältlich. Er wird mittels der gleichen Standard-Trägerplatte am Kofferboden fixiert und ist somit gleichermaßen per Schloss am Koffer gesichert wie auch binnen Sekunden jederzeit abnehmbar. Er lässt sich zusammengeklappt problemlos im Koffer verstauen (z. B. während der Reise). Breite 27cm - Tiefe mit Rollen 9cm - Höhe eingefahren 43cm
  • ausgezogen max. 91cm
  • Gewicht nur 2.000g.
... > Bau, Handwerk, Agrar > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Trolley
Weitere Suchbegriffe: Business-Trolley, Roll-Reisetasche
Angebote (2)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 84,00*
12 Tage
€ 9,40*
€ 98,40*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
171004
€ 80,50*
€ 95,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG