Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trolley für Meisterkoffer MODULAR 530x260x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-171004
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  171004
EAN:  4021103710043

Produktbeschreibung:

  • Trolley zu Meisterkoffer MODULAR, dieses Anbauset sorgt für Mobilität und Ergonomie: Schwere Lasten werden spielend leicht bewegt. 2 stabile Laufrollen
  • Aluminium-Teleskopgriff mit 2 wahlweisen Ausziehlängen (800 und 1100 mm). Einfache Befestigung an der Kofferunterseite mittels 4 Drehknebeln (=Koffer-Bodengleiter)
  • Trolley kann auch separat als Transporthilfe für Lasten bis 30 kg genutzt werden
  • Gewicht nur 1500g.
... > Bau, Handwerk, Agrar > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Trolley
Weitere Suchbegriffe: Business-Trolley, Roll-Reisetasche
Angebote (3)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 80,50*
7 Tage
€ 5,84*
€ 86,31*
11 Tage
€ 6,90*
€ 97,80*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
174014
€ 84,00*
€ 99,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG