Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gepolsterter Gürtel stufen los verstellbar zw. 84 und 116cm 60mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Gepolsterter Gürtel stufen los verstellbar zw. 84 und 116cm 60mm breit
Artikel-Nr.:  278-170782
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  170782
EAN:  4021103707821
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel

Produktbeschreibung:

  • Gepolsterter Gürtel 60 mm breit
  • stufenlos weitenverstellbar zwischen 84 und 116 cm
  • großer Schnappverschluss für schnelle Einhand-Betätigung
  • Gewicht nur 130g
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Berufsbekleidung > Gürtel
Angebote (3)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 11,90*
5 Tage
€ 5,84*
€ 14,49*
11 Tage
€ 6,90*
€ 14,88*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG