Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leder-Werkzeugkoffer komplett mit 19 Sicherheitswerkzeugen 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-170372
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  170372
EAN:  4021103703724

Produktbeschreibung:

  • Leder-Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen
  • alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt
  • Seitenteile
  • Vorder- und Rückwand
  • Boden und Deckel extra verstärkt
  • Vorderwand abklappbar
  • abschließbare Steckschlösser
  • Seitenverschlüsse
  • schwerer Stollen-Tragegriff
  • zahlreiche Werkzeugeinsteckfächer
  • seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen
  • Bodengleiter zusätzlich mit Dokumenten-Vortasche
  • komplett mit 19 Sicherheitswerkzeugen 1000 Volt-Schutzisolation Telefonzange, gerade Nr. 10 8778
  • Kombinationszange Nr. 10 8782
  • Kraft-Seitenschneider Nr. 10 8784
  • Abisolierzange Nr. 10 8790
  • Winkelschraubendreher Nr. 11 0804, dito Nr. 11 0806
  • Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7701, dito Nr. 11 7704, dito Nr. 11 7705, dito Nr. 11 7706
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7731, dito Nr. 11 7732, dito Nr. 11 7741, dito Nr. 11 7742
  • Sechskant-Steckschlüssel mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7808, dito Nr. 11 7810
  • Jokari- Kabelmesser Nr. 12 0008
  • Kabelmesser mit gerader Klinge Nr. 12 0042
  • Kabelschere Nr. 12 0206
  • Koffer, leer Nr. 17 6025
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkzeugtaschen > Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtasche, Computerwerkzeugkasten, Computerwerkzeugset, Computerwerkzeugtasche, Montagekoffer, Montagetasche, Rolltasche, Werkzeugträger
Angebote (3)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 348,00*
11 Tage
Frei Haus
€ 398,54*
7 Tage
€ 5,84*
€ 422,00*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
170378
€ 1.044,00*
€ 1.242,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG