Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rindleder-Werkzeugkoffer mit 49 Sicherheitswerkzeugen 1000V-Schutzisolation


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Rindleder-Werkzeugkoffer mit 49 Sicherheitswerkzeugen 1000V-Schutzisolation
Artikel-Nr.:  278-170340
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  170340
EAN:  4021103703403

Produktbeschreibung:

  • Rindleder-Werkzeugkoffer komplett mit 49 Sicherheitswerkzeugen (1000 Volt-Schutzisolation)
  • Telefonzange, gerade Nr. 10 8778
  • Kombinationszange Nr. 10 8782
  • Kraft-Seitenschneider Nr. 10 8784
  • Abisolierzange Nr. 10 8790
  • Spannungsprüfer Nr. 11 1280
  • Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7701, dito Nr. 11 7704, dito Nr. 11 7706
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7731, dito Nr. 11 7732
  • Sechskant-Steckschlüssel mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7805, dito Nr. 11 7807, dito Nr. 11 7808, dito Nr. 11 7810
  • Kabelmesser mit gerader Klinge Nr. 12 0042
  • Gummituch Nr. 14 0156
  • Aufstecktüllen
  • konisch Nr. 14 0166, dito Nr. 14 0168, dito Nr. 14 0170
  • Aufstecktüllen Nr. 14 0172
  • Kunststoffklammer Nr. 14 0180
  • PVC-Klebeband Nr. 14 0182
  • NH-Sicherheitsgriff Nr. 14 0210
  • Elektriker-Schutzhandschuhe Nr. 14 0214
  • Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder
  • speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen
  • alle Außenkanten mit Alu-Winkeln
  • verstärkt
  • Seitenteile
  • Vorder- und Rückwand
  • Boden und Deckel extra verstärkt
  • Vorderwand abklappbar
  • abschließbare Steckschlösser
  • Seitenverschlüsse
  • schwerer Stollen-Tragegriff
  • zahlreiche Werkzeugeinsteckfächer
  • seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen
  • Bodengleiter zusätzlich mit Dokumenten-Vortasche
  • abklappbarer Rückwand
  • Klappfach für Kleinteile
  • Zwischenwand
  • Schaumstoffeinlage mit Aussparungen für Steckschlüsseleinsätze
  • 460x210x340mm Nr. 17 0078.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkzeugtaschen > Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Werkzeugtasche, Computerwerkzeugkasten, Computerwerkzeugset, Computerwerkzeugtasche, Montagekoffer, Montagetasche, Rolltasche, Werkzeugträger
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 764,00*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,00*
€ 909,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
176350
€ 335,00*
€ 398,65
Ähnlich
Cimco
176326
€ 536,00*
€ 637,84
Ähnlich
Cimco
176328
€ 575,26*
€ 684,56
Ähnlich
Cimco
170368
€ 365,00*
€ 434,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG