Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 278-170332 Herst.-Nr.: 170332 EAN: 4021103703328 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Meisterkoffer KLASSIK Radio-Fernsehen Profi-Hartschalenkoffer aus schlagfestem 3 mm-starkem ABS-Kunststoff mit Aluminiumrahmen
- 3 Werkzeugtafeln mit vielen Einsteckfächern
- separate Dokumentenaufbewahrung
- Bodenschale mit individuell verstellbaren Facheinteilern für Kleinteile, Messgeräte, Werkzeug etc.
- 2 abschließbare Schlösser komplett mit 41 Werkzeugen
- Abisolierzange Nr. 10 9686
- Elektronik-Seitenschneider Nr. 10 1040
- Elektronik-Spitzzange, gebogen Nr. 10 1076
- Elektronik-Spitzzange, gerade Nr. 10 1082
- Pinzette, gerade Nr. 10 3012, dito, gebogen, 120 mm Nr. 10 3016, dito, gebogen, 155 mm Nr. 10 3018
- Telefonzange, gerade Nr. 10 9216
- Telefonzange, gebogen Nr. 10 9238
- Kombizange Nr. 10 9336
- Kraft-Seitenschneider Nr. 10 9528
- Stechahle Nr. 11 0482
- Schrauben/Mutternhalter-Satz Nr. 11 1200
- Spannungsprüfer Nr. 11 1280
- Kontrollspiegel Nr. 11 1600
- Krallengreifer Nr. 11 1652
- Präzisions-Schraubendreher Nr. 11 1864, dito Nr. 11 1865, dito Nr. 11 1866, dito Nr. 11 1868, dito Nr. 11 1870, dito Nr. 11 1877, dito Nr. 11 1880
- Rollgabelschlüssel Nr. 11 2800
- Sechskant-Steckschlüssel Nr. 11 7205, dito Nr. 11 7207, dito Nr. 11 7208, dito Nr. 11 7210
- Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7702, dito Nr. 11 7704, dito Nr. 11 7705, dito Nr. 11 7706
- Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7731, dito Nr. 11 7732, dito Nr. 11 7741, dito Nr. 11 7742
- Universalschere Nr. 12 0122
- Telefonschere
- gezahnt Nr. 12 0222
- Jokari-Kabelmesser Nr. 12 1010
- Elektronik-Lot 60% Nr. 15 0062
- Kontaktfeile Nr. 20 6761
- Koffer, leer Nr. 17 0075
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Panoramaspiegel, Telefonschere, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Werkzeugtasche, Computerwerkzeugkasten, Computerwerkzeugset, Computerwerkzeugtasche, Montagekoffer, Montagetasche, Rolltasche, Werkzeugträger |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIMCO-WERKZEUGFABRIK | |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 559,00* |  |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 639,22* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 654,84* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 676,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  | Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* nicht vorhanden | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,50 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|