Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugkoffer Signalrot m. Doku.-Tasche u. abklappbarer Rückwand 406x210x340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-170078
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  170078
EAN:  4021103700785

Produktbeschreibung:

  • Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen
  • alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt
  • Seitenteile
  • Vorder- und Rückwand
  • Boden und Deckel extra verstärkt
  • Vorderwand abklappbar
  • abschließbare Steckschlösser
  • Seitenverschlüsse
  • schwerer Stollen-Tragegriff
  • zahlreiche Werkzeugeinsteckfächer
  • seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen
  • Bodengleiter zusätzlich mit Dokumenten-Vortasche
  • abklappbarer Rückwand
  • Klappfach für Kleinteile
  • Zwischenwand
  • Schaumstoffeinlage mit Aussparungen für Steckschlüsseleinsätze
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkzeugtaschen > Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Computerwerkzeugkasten, Computerwerkzeugset, Computerwerkzeugtasche, Montagekoffer, Montagetasche, Rolltasche, Werkzeugtasche, Werkzeugträger
Angebote (2)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK 6 Tage € 4,50* € 330,00*
Elektrohandel_4you 12 Tage Frei Haus € 386,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  330,00* €  392,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Werkzeugkoffer raaco Compact 27 474x239x248mm Gewicht 2,6kg
Cimco
417180
€ 27,54* € 32,77
Ähnlich
Werkzeugkoffer raaco Compact 37 540x296x230mm Gewicht 3,7kg
Cimco
417197
€ 41,09* € 48,90
Ähnlich
Werkzeugkoffer raaco Compact 47 540x296x292mm Gewicht 4,6kg
Cimco
417203
€ 54,89* € 65,32
Ähnlich
Werkzeugkoffer raaco Compact 62 621x311x322mm Gewicht 7,1kg
Cimco
417227
€ 93,08* € 110,77
Ähnlich
Werkzeugkoffer Service Elektro Elektronik komplett mit 31 Werkzeugen
Cimco
176410
€ 458,00* € 545,02
Ähnlich WERKZEUGKOFFER SIGNALROT #
Cimco
170080
€ 323,00* € 384,37
Ähnlich Werkzeugkoffer Signalrot mit Dokumenten Vortasche 430x160x260mm
Cimco
176025
€ 177,00* € 210,63
Ähnlich Werkzeugkoffer Signalrot mit Einsteckfächer für Werkzeug 300x150x360mm
Cimco
170014
€ 152,50* € 181,48
Ähnlich
Werkzeugkoffer SILVER, LxBxH 465x310x170mm, Gewicht 3300g
Cimco
170073
€ 126,00* € 149,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG