Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, Sprossenanzahl 3x8, 27kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, Sprossenanzahl 3x8, 27kg
Artikel-Nr.:  278-146208
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  146208
EAN:  4021103462089

Produktbeschreibung:

  • 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter
  • isolierend wirkende Leiter bis 100.000 Volt
  • kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter wie auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann
  • wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke
  • optimale Standsicherheit durch Bodentraverse
  • Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand
  • 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende
  • Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium
  • hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter
  • hohle GFK-Holme in H-Profil (90 x 32 mm
  • bei 8 Sprossen 70 x 32 mm)
  • Aluminium-Sprossen in den Maßen Sprossenbreite 27mm x Sprossenlänge 425mm
  • Außenbreite 480mm
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkstatt- und Betriebsausstattung > Leiter
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserleiter, Schiebeleiter, Leiter
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 504,00*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
146410
€ 735,00*
€ 874,65
Ähnlich
Cimco
146412
€ 819,00*
€ 974,61
Ähnlich
Cimco
146414
€ 914,00*
€ 1.087,66
Ähnlich
Cimco
146210
€ 672,00*
€ 799,68
Ähnlich
Cimco
146212
€ 767,00*
€ 912,73
Ähnlich
Cimco
146214
€ 861,00*
€ 1.024,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG