Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sprossen-Anlegeleiter mit 8 Sprossen, Höhe 2,30m, Gewicht 8kg, 100.000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Sprossen-Anlegeleiter mit 8 Sprossen, Höhe 2,30m, Gewicht 8kg, 100.000V
Artikel-Nr.:  278-146008
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  146008
EAN:  4021103460085

Produktbeschreibung:

  • Sprossen-Anlegeleiter isolierend wirkende Leiter bis 100.000 Volt. Leichte und stabile Sprossenleiter
  • hohle GFK-Holme in H-Profil (70x32mm bzw. ab 16 Sprossen 90x32mm)
  • Aluminium-Sprossen in den Maßen Sprossenbreite 27mm x Sprossenlänge 365mm
  • Leiter-Außenbreite 420mm
  • Sprossen-Anlegeleiter mit 8 Sprossen
  • Höhe 2,30m
  • Gewicht 8kg. Kunststoff-Leitern mit geprüften
  • extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken
  • speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Kabeln, Anschlüssen oder sonstigen Strom führenden Anlagen arbeiten.
  • Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme (hohl bzw. C-Profil) sowie Aluminium-Sprossen bzw. -Stufen
  • Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt
  • Sprossenabstand 280mm
  • Tragfähigkeit 150kg
  • rutschsicherer Stand durch Gummi-Leiterschuhe
  • inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131
  • TÜV-GS-geprüft
  • sowie elektrische Tests nach DIN 53481
  • 53482 und 53483 durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I.
  • 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkstatt- und Betriebsausstattung > Leiter
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserleiter, Sprossenanlegeleiter, Leiter
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 189,00*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
146010
€ 210,00*
€ 249,90
Ähnlich
Cimco
146012
€ 231,00*
€ 274,89
Ähnlich
Cimco
146014
€ 263,00*
€ 312,97
Ähnlich
Cimco
146016
€ 326,00*
€ 387,94
Ähnlich
Cimco
146018
€ 357,00*
€ 424,83
Ähnlich
Cimco
146020
€ 389,00*
€ 462,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG