Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abdeckplane aus PE-HD, Folienstärke 12µm, 4x5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Abdeckplane aus PE-HD, Folienstärke 12µm, 4x5m
Artikel-Nr.:  278-145004
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  145004
EAN:  4021103450048
Suchbegriffe:
Abdeckplane

Produktbeschreibung:

  • Abdeckplane aus PE-HD
  • klar-transparent
  • aus recyclingfähiger Polyäthylen-Regenerat-Folie
  • Maße 4m x 5m
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkstatt- und Betriebsausstattung > Abdeckplane
Angebote (3)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 1,95*
10 Tage
€ 6,90*
€ 2,41*
5 Tage
€ 5,84*
€ 2,61*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
145006
€ 2,55*
€ 3,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG