Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abspuler für Kabel-Einwegtrommeln LxBxH 980x800x200mm Abspuler-Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Abspuler für Kabel-Einwegtrommeln LxBxH 980x800x200mm Abspuler-Grundgerät
Artikel-Nr.:  278-142730
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  142730
EAN:  4021103427309

Produktbeschreibung:

  • Abspuler für Kabel-Einwegtrommeln
  • für Kabeltrommeln bis 800 mm Durchmesser und max. 200 kg
  • besonders vorteilhaft bei beschädigten Kabeltrommeln
  • durch eine zweite obere Achse ideal geeignet für das einfache Auf-, Ab- und Umspulen von kleinen Kabel- und Drahtquerschnitten
  • zusammenklappbar
  • dadurch bequemer und Platz sparender Transport im Fahrzeug
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Kabelabspul- und Kabeleinziehhilfen > Abspuler
Weitere Suchbegriffe: Abspuler
Angebote (3)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 310,00*
11 Tage
Frei Haus
€ 353,28*
7 Tage
€ 5,84*
€ 374,08*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Cimco
142732
€ 104,00*
€ 123,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG