Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Bohrmaschine für Katiblitz-Antrieb, Geschwindigkeit regulierbar, 270g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Akku-Bohrmaschine für Katiblitz-Antrieb, Geschwindigkeit regulierbar, 270g
Artikel-Nr.:  278-142350
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  142350
EAN:  4021103423509
Suchbegriffe:
Bohrmaschine

Produktbeschreibung:

  • Akku-Bohrmaschinenantrieb für KatiBlitz
  • der Antrieb für die Kabeleinziehgeräte KatiBlitz ermöglicht durch Anschluss an eine handelsübliche und auf der Baustelle ohnehin vorhandene Akku-Bohrmaschine das komfortable motorische Einschieben der Glasfaserbänder in Leerrohre und Unterflurkanäle
  • besonders bei der Verkabelung langer Strecken zeigen sich die Vorzüge des Einschiebens auf Knopfdruck, die Geschwindigkeit ist individuell regulierbar
  • Gewicht nur 270 g
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Bohrer, Löchsägen, Diamantwerkzeuge > Bohrmaschine
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 328,00*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
142352
€ 328,00*
€ 390,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG