Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROT-WEISS Haftputzgips im Papiersack 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-140342
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  140342
EAN:  4003230002925
Suchbegriffe:
Haftputzgips

Produktbeschreibung:

  • Haftputzgips ROT-WEISS
  • einlagiger Innenputz mit Haftzusätzen und hoher Ergiebigkeit für die Handverarbeitung auf allen üblichen Putzuntergründen sowie auf rauen oder glatten Betonflächen im Innenbereich einschließlich häuslicher Küchen und Bäder
  • bei glatten Untergründen ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich
  • geglättet
  • gefilzt oder in freier Struktur verarbeitbar
  • Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten (je nach Verarbeitungsbedingungen)
  • empfohlene Putzdicke 8mm
  • Materialverbrauch ca. 5qm / 30 kg-Sack bei 8mm Putzdicke
  • Lagerfähigkeit ca. 3 Monate
  • im Papiersack 30 kg
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Hämmer, Meissel, Spachtel > Haftputzgips
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
pro Stück
€ 4,50*
€ 10,61*
10 Tage
pro Stück
€ 6,90*
€ 12,44*
5 Tage
pro Packung
€ 5,84*
€ 12,92*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG