Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bau- und Elektrikergips im Papiersack 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-140334
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  140334
EAN:  4003230003076

Produktbeschreibung:

  • Bau- und Elektrikergips
  • zum Einsetzen von Steckdosen, Füllen von Löchern, für Ausbesserungs- und Installationsarbeiten, Dübeln, Glätten und Fixieren im Innenbereich. Speziell abgestimmt für Bau- und Elektrikerarbeiten. Auch für Form- und Modellierarbeiten bestens geeignet
  • Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten
  • Mischungsverhältnis ca. 8 l Wasser / 10kg
  • Lagerfähigkeit ca. 3 Monate
  • im Papiersack 5 kg
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Hämmer, Meissel, Spachtel > Elektrikergips,Baugips
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
pro Stück
€ 4,50*
€ 2,87*
10 Tage
pro Stück
€ 6,90*
€ 3,53*
7 Tage
pro Packung
€ 5,84*
€ 3,79*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
140335
€ 8,10*
€ 9,64
Ähnlich
Cimco
140330
€ 5,54*
€ 6,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG