Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehörschutzstöpsel, waschbarer Schaumgummi-Stöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Gehörschutzstöpsel, waschbarer Schaumgummi-Stöpsel
Artikel-Nr.:  278-140279
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  140279
EAN:  4021103402795

Produktbeschreibung:

  • Gehörschutzstöpsel
  • waschbarer Schaumgummi-Stöpsel für Mehrfachverwendung
  • Pegelbereich: hoch 30dB(A), mittel 24dB(A), tief 22dB(A)
  • SNR-Wert: 28dB(A)
  • 43,6dB(A) bei 4000 Hz
  • nach EN 352
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Isolierte Sicherheitswerkzeuge, Körperschutzartikel > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
pro Stück
€ 4,50*
€ 5,50*
12 Tage
pro Stück
€ 9,40*
€ 6,45*
10 Tage
pro Stück
€ 6,90*
€ 6,93*
7 Tage
pro Kartonage
€ 5,84*
€ 7,10*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG