Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektro-Schutzhandschuhe Größe 10 Arbeits-/Prüfspannung 17000/20000V Länge 410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-140246
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  140246
EAN:  4021103402467

Produktbeschreibung:

  • Elektro-Schutzhandschuhe mit Prüfstempel für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V
  • aus Naturlatex
  • anatomische Formgebung
  • beste Flexibilität
  • Länge 410 mm
  • Größe 10 Arbeits-/Prüfspannung 17000/20000V.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkstatt- und Betriebsausstattung > Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 60,50*
12 Tage
€ 9,40*
€ 70,87*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
140244
€ 58,00*
€ 69,02
Ähnlich
Cimco
140240
€ 48,20*
€ 57,36
Ähnlich
Cimco
140247
€ 60,50*
€ 72,00
Ähnlich
Cimco
140245
€ 58,00*
€ 69,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG