Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aufstecktülle 1000V, Aufnahmedurchmesser 20mm, nicht nummeriert, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Aufstecktülle 1000V, Aufnahmedurchmesser 20mm, nicht nummeriert, selbstklebend
Artikel-Nr.:  278-140174
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  140174
EAN:  4021103401743
Suchbegriffe:
Aufstecktülle

Produktbeschreibung:

  • Aufstecktülle 1000V
  • mit Manschette
  • nicht nummeriert
  • selbstklebend
  • Aufnahmedurchmesser 20mm
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Isolierte Sicherheitswerkzeuge, Körperschutzartikel > Aufstecktülle
Angebote (3)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 4,00*
12 Tage
€ 9,40*
€ 4,76*
7 Tage
€ 5,84*
€ 5,27*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
140172
€ 3,30*
€ 3,93
Ähnlich
Cimco
140176
€ 4,45*
€ 5,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG