Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einzieh-Stahlband, Bandstärke 3,5x0,5mm, Zugfestigkeit 900N, Größe 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-140008
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  140008
EAN:  4021103400081

Produktbeschreibung:

  • Einzieh-Stahlbänder mit 2 Einzugösen
  • hochfrequenzverschweißt
  • Bandstärke 3,5x0,5mm
  • Zugfestigkeit 900N
  • Größe 20mm.
... > Bau, Handwerk, Agrar > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Stahlband
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
1
€ 4,50*
€ 6,95*
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 8,14*
11 Tage
1
€ 6,90*
€ 9,18*
7 Tage
1
€ 5,84*
€ 9,27*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
140010
€ 8,60*
€ 10,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG