Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abisolierset LWL Optistrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-120090
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  120090
EAN:  4021103200902

Produktbeschreibung:

  • Abisolierwerkzeug OPTISTRIP
  • hochpräzises Abisolierwerkzeug
  • besonders für Sekundär-Coating aller gängigen Lichtwellenleiter bis 3mm (3000 µm) Durchmesser
  • auswechselbare Messer
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Abmantel- und Abisolierwerkzeuge > Abisolierset
Weitere Suchbegriffe: Abisolierset
Angebote (3)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 175,00*
11 Tage
€ 6,90*
€ 201,60*
12 Tage
Frei Haus
€ 205,01*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
120090
€ 205,01*
€ 243,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG