Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VDE-Absetzmesser mit hakenförmiger Schneide, 1000V, Klingenlänge 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
VDE-Absetzmesser mit hakenförmiger Schneide, 1000V, Klingenlänge 35mm
Artikel-Nr.:  278-120044
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  120044
EAN:  4021103200445

Produktbeschreibung:

  • VDE-Absetzmesser mit hakenförmiger Schneide
  • 1000V
  • Klingenlänge 35mm
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Abmantel- und Abisolierwerkzeuge > Absetzmesser
Weitere Suchbegriffe: Absetzmesser
Angebote (4)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 10,60*
12 Tage
€ 9,40*
€ 12,43*
7 Tage
€ 5,84*
€ 12,91*
11 Tage
€ 6,90*
€ 13,20*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG