Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 278-111430 Herst.-Nr.: 111430 EAN: 4021103114308 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Spannungsprüfer DUSPOL ANALOG
- Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen von 12 - 750 V (LED / Tauchspule)
- Anzeigestufen: 12, 24, 50, 230, 400, 500, 750 V
- Drehfeldrichtungs- / Phasenprüfung (LCD)
- Polaritätsprüfung (LED)
- Lastzuschaltung über Drucktaster IS = 50 mA
- Schutzart IP 64 (staubdicht/spritzwassergeschützt)
- geprüft und zertifiziert nach IEC 61243-3
- VDE 0682 Teil 401
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Accu-Prügerät, Akku-Prüfgerät, Batterie-Prüfgerät, Ladezustandsprüfgerät, Prüfgerät für Accus, Prüfgerät für Akkus, Prüfgerät für Batterien |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 85,00* | € 101,15 | Ähnlich |  | | | € 3,05* | € 3,63 | Ähnlich | | | | € 98,50* | € 117,22 | Ähnlich | | | | € 71,00* | € 84,49 | Ähnlich |  | | | € 3,05* | € 3,63 | Ähnlich | | | | € 10,70* | € 12,73 | Ähnlich | | | | € 1,70* | € 2,02 | Ähnlich |  | | | € 19,00* | € 22,61 |
|  |  |
|
 |
|
|