Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stromzangen-Messgerät LxBxH 184x44x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Stromzangen-Messgerät LxBxH 184x44x27mm
Artikel-Nr.:  278-111413
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  111413
EAN:  4021103114131

Produktbeschreibung:

  • Stromzangen-Messgerät kleines Messgerät zur Einhand-Bedienung
  • Zangenöffnungsweite 30mm
  • Messbereiche Wechselstrom bis 40A/400A und bis 400V/600V
  • Gleichstrom bis 400V/600V
  • Widerstand bis 400"/4000"
  • Messgenauigkeit +/- 2 %
  • großes LC-Display (max. 3999)
  • Data-Hold-Knopf für leichteres Ablesen
  • Durchgangsprüfung mit akustischer Anzeige
  • Ladezustandsanzeige
  • automatisches Abschalten nach ca. 10 Minuten ohne Betätigung (Energiesparfunktion)
  • Überlastschutz 480A AC/720V AC
  • Gewicht nur 250g inklusive Batterien
  • Lieferumfang inkl. 2 Batterien R03 (1,5 Volt) und 1 Satz Messleitungen 184 x 44 x 27mm.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Zangen > Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, Amperzange, Stromzange, Zangen-Multimeter
Angebote (3)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 63,50*
12 Tage
€ 9,40*
€ 74,39*
7 Tage
€ 5,84*
€ 78,32*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
111414
€ 56,50*
€ 67,24
Ähnlich
Cimco
111415
€ 82,50*
€ 98,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG