Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Falzzange Piccolo Backenbreite 22, 45°, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Falzzange Piccolo Backenbreite 22, 45°, 180mm
Artikel-Nr.:  278-102082
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  102082
EAN:  4021103020821

Produktbeschreibung:

  • Falzzange Piccolo Backenbreite 22
  • 45°
  • 180mm
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • mit eingelegtem Gelenk
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Zangen > Falzzange
Weitere Suchbegriffe: Crimpzange, Deckzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Falzzange, Flachrundzange, Kantenzange, Mechanikerzange, Rohrgreifzange, Sicherheitszange, Abmantelwerkzeug, Abmantelzange, Beißzange, Blindnietzange, Chlinchzange, Drahtwirbelzange, Elektronikgreifzange, Flachzange
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 35,80*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
102080
€ 31,40*
€ 37,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG