Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DelphisBasic Absaugurinal "KATJA",Zulauf von hinten,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tosting
DelphisBasic Absaugurinal "KATJA",Zulauf von hinten,weiß
Artikel-Nr.:  277-s14569
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  832320000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal

Produktbeschreibung:

Für kleine Grundrisse, Mietwohnungen oder die WG: DelphisBasic ist das ideale Badprogramm für die Erstausstattung oder die Renovierung. Basic bietet Ihnen mit einer Vielzahl an Produkten den Wohlfühlkomfort, den Sie sich täglich wünschen. Mit der Badserie DelphisBasic starten Sie gut gelaunt in den Tag. Unterschiedliche Wünsche und Ansprüche können Sie mit diesem zurückhaltenden Design realisieren. DelphisBasic ist die geschmackvolle Lösung für das junge Bad mit kleinen Grundrissen. Pflegeleichte Oberflächen zeichnen DelphisBasic aus und sorgen für saubere Keramik und strahlende Frische mit einem Wisch im Handumdrehen. Delphis Basic ist das Programm, das dank seiner zeitlosen Form immer und überall passt und sich auch harmonisch in vorhandene Badwelten einfügt.

Artikeldetails:

  • DelphisBasic Absaugurinal "KATJA"
  • Farbe: weiß
  • aus Sanitärkeramik
  • Zulauf von hinten
  • absaugend
  • Abgang waagerecht
  • Ausgeprägte nach innen abfallende Umrandung
  • Außen glatte geschlossene Form
  • Maß von Mitte Zulauf bis Mitte Abgang: 325 mm
  • Maß von Mitte Zulauf bis Mitte Siphon: 405 mm
  • Montage für Siphon im Urinal
  • Abmessungen:
  • Breite: 330 mm
  • Tiefe: 345 mm
  • Höhe: 495 mm
  • Gewicht: 10 kg
... > Keramik > Delphis > Urinale
Angebote (1)
Versand
Netto
Tosting
10 Tage
€ 6,95*
€ 78,12*
Preise von Tosting
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tosting
Versand von Tosting
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tosting
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG