Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Caprino Urinal,Zulauf von hinten,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tosting
Caprino Urinal,Zulauf von hinten,weiß
Artikel-Nr.:  277-39450
Hersteller:  Laufen
Herst.-Nr.:  8440600000003
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Wand-Urinal Laufen-CAPRINO aus Sanitärkeramik nach DIN EN 80, DIN 1390 absaugend Zulauf innen, Ablauf innen oder außen

Artikeldetails:

  • Caprino Urinal
  • Zulauf: von hinten
  • Farbe: weiß
  • Breite: 305 mm
  • Höhe: 540 mm
  • Tiefe: 340 mm
  • Zulassung: DIN 1390
  • Sonderausführung: mit Fliege
  • Wasserzulauf: innen
  • Ablauf: innen oder aussen
  • Spülwassermenge: mindestens 1 l
  • Spülleistung: mindestens 0,3 l/s
  • Gewicht: 12,1 kg
  • ohne: für Zulauf innen - Einlaufgarnitur GEBERIT, Artikel-Nr. 152.489
  • ohne: für Ablauf innen - 1-Liter-Siphon
  • ohne: für Ablauf aussen - 1-Liter-Siphon
  • ohne: für Ablauf innen und aussen - 2-Liter-Siphon
  • Bei Urinalen von LAUFEN stehen Qualität und Funktionalität im Vordergrund. Dabei gibt es auch noch eine zusätzliche Ausstattung, die die Reinigung erleichtert und auf den Spieltrieb des Mannes abzielt - die Fliege. Die Fliege wird als Zeichnung in die Keramik einglasiert und verlockt nun zur Treffsicherheit. Eine weitere sehr interessante Entwicklung ist die hinter der Keramik montierte Radarsteuerung, durch die Urinale vandalensicher gemacht werden können.
... > Keramik > Laufen > Caprino Urinal
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 223,63*
Tosting
10 Tage
€ 6,95*
€ 223,64*
Preise von Tosting
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tosting
Versand von Tosting
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tosting
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
450096
€ 3,08*
€ 3,67
Zubehör
k.A.
31.405.00..0000
€ 13,16*
€ 15,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG