Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckschlauch,chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tosting
Druckschlauch,chrom
Artikel-Nr.:  277-1000585
Hersteller:  Grohe
Herst.-Nr.:  45120000
EAN:  4005176007279
Suchbegriffe:
Druckschlauch

Artikeldetails:

  • Druckschlauch
  • Farbe: chrom
  • Quetschverschraubung 3/8''
  • für Kupferrohr D: 10 mm
  • Verschraubung 3/8''
  • 300 mm
... > Diverses > Grohe > Armaturenzubehör
Weitere Suchbegriffe: Armaturenzubehör, Zubehör Zweigriffarmaturen
Angebote (1)
Versand
Netto
Tosting
10 Tage
€ 6,95*
€ 16,90*
Preise von Tosting
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tosting
Versand von Tosting
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tosting
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG