Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Costa Mehrzweckbatterie DN 15,integrierter Rückflussverhinderer,chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tosting
Costa Mehrzweckbatterie DN 15,integrierter Rückflussverhinderer,chrom
Artikel-Nr.:  277-1000350
Hersteller:  Grohe
Herst.-Nr.:  26704000
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Costa Mehrzweckbatterie, DN 15
  • Farbe: chrom
  • Wandmontage
  • GROHE StarLight® Chromoberflächen
  • Metallgriffe
  • Longlife-Oberteile
  • wärmeisoliert, verschraubbar
  • integrierte Rückflussverhinderer
  • Umstellung Wanne/Brause
  • Mousseur
  • S-Anschlüsse
  • Anschlusswinkel 3/4" x 1/2" (12 001)
  • Auslauf 300 mm (13 017)
  • Relexa Handbrause (28 051)
  • Relexaflex-Schlauch 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 151 000)
  • Wandbrausehalter
  • Eigensicher gegen Rückfließen
... > Sanitär-Armaturen > Grohe > Costa Armaturen
Weitere Suchbegriffe: Wasserhahn, Batterie, Wannenbatterie, Armatur
Angebote (1)
Versand
Netto
Tosting
10 Tage
€ 6,95*
€ 179,91*
Preise von Tosting
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tosting
Versand von Tosting
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tosting
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG