Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eurostyle Vertica-Einhand-Wannenbatterie DN 15,chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tosting
Eurostyle Vertica-Einhand-Wannenbatterie DN 15,chrom
Artikel-Nr.:  277-1000293
Hersteller:  Grohe
Herst.-Nr.:  32992001
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Eurostyle Vertica-Einhand-Wannenbatterie, DN 15
  • Farbe: chrom
  • Wandmontage
  • GROHE SilkMove®
  • 46 mm Keramikkartusche
  • GROHE StarLight® Chromoberflächen
  • Bedienungshebel aus Metall
  • variabel einstellbare Mengenbegrenzung
  • einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
  • automatische Umstellung feststellbar:
  • Wanne/Brause
  • arretierbarer Auslauf
  • integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
  • S-Anschlüsse
  • Wandrosetten aus Metall
  • Eigensicher gegen Rückfließen
  • Armaturengruppe I nach DIN 4109
  • DVGW Reg. Nr. NW-6506AU2504
... > Sanitär-Armaturen > Grohe > Eurostyle Armaturen
Weitere Suchbegriffe: Wasserhahn, Batterie, Wannenbatterie, Armatur
Angebote (1)
Versand
Netto
Tosting
10 Tage
€ 6,95*
€ 183,20*
Preise von Tosting
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tosting
Versand von Tosting
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tosting
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG