Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eurostyle Vertica-Einhand-Brausebatterie DN 15,chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tosting
Eurostyle Vertica-Einhand-Brausebatterie DN 15,chrom
Artikel-Nr.:  277-1000290
Hersteller:  Grohe
Herst.-Nr.:  32994001
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Eurostyle Vertica-Einhand-Brausebatterie, DN 15
  • Farbe: chrom
  • Wandmontage
  • GROHE SilkMove®
  • 46 mm Keramikkartusche
  • GROHE StarLight® Chromoberflächen
  • Bedienungshebel aus Metall
  • variabel einstellbare Mengenbegrenzung
  • einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
  • integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
  • S-Anschlüsse
  • Wandrosetten aus Metall
  • Eigensicher gegen Rückfließen
  • Armaturengruppe I nach DIN 4109
... > Sanitär-Armaturen > Grohe > Eurostyle Armaturen
Weitere Suchbegriffe: Einhandmischer, Einhebelmischer, Grohe Eurostyle Vertica-Einhand-Bra..., Wasserhahn, Batterie, Armatur
Angebote (1)
Versand
Netto
Tosting
10 Tage
€ 6,95*
€ 154,87*
Preise von Tosting
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tosting
Versand von Tosting
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tosting
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG