Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte BCL DUO 72 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto BCL Duo
Produktfoto BCL Duo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     276-87372
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     87372
EAN/GTIN:
     4006150873729
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

DESIGNERLAMPE ODER BAULEUCHTE?

Es ist kein Zufall, dass die ersten Skizzen dem fertigen Produkt bereits sehr ähnlich sind. Es ist das Resultat langjähriger Erfahrung und modernster Produktentwicklung, wie bei allen Produkten von BERG. Ein Beispiel dafür ist die Entstehung der BERG Bauleuchten DUO 72 und TRIO 108. Von Anfang an war die Vorgabe an die Entwicklung, dass diese Bauleuchten den höchsten Ansprüchen in der Praxis gerecht werden müssen. Doch erst die Ergänzung der funktionalen Bedingungen mit der Designarbeit, bereits vom ersten Bleistiftstrich an, lässt eine konsequente Umsetzung der Produktentwicklung möglich werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die hohe Qualität der leuchtstarken Lampen und das einfache Handling, vereint mit dem eleganten Design der DUO 72 und TRIO 108, bringt neues Licht in dieses Segment.

    BCL MODELLBESCHREIBUNG:

    • Ausziehbarer Tragegriff
    • Praktisches Kabelmanagement
    • 2 Steckdosen (IP 54) zum Anschließen weiterer Elektrowerkzeuge bis max. 3500 Watt
    • Energiesparende Leuchtstofflampen
    • Schwere Gummischlauchleitung (5m)
    • Aluminiumreflektor
    • Stufenlos verstellbares Fußgestell
    • Keine Verbrennungsgefahr
    • Stoßfest
    • Ölbeständiges Gehäuse
    • Für Einsätze im Aussenbereich geeignet
    • Kaltes, blendfreies Licht
    • Zur Besfestigung an Stativen geeignet
    • Dimensionen: L: 530 mm B: 277 mm T: 135 mm

        Technische Daten BCL DUO 72:

        • 72 Watt (2x36W)
        • Kabel: 5 m (H07 RN-F)
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, bauleuchte ip 54, arbeitsstellenscheinwerfer, leuchtstofflampen baustrahler, BERG, Strahler, Licht, Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.