Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Diamantscheibe für Beton, Mauerwerk u. Pflastersteine in Ø 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18187
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18187
EAN/GTIN:
     4006150181879
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Segmenthöhe: 7 mm
  • segmentiert
  • Material: Beton, Mauerwerk, Pflastersteine
  • Anwendung: harte Werkstoffe
  • Ausführung: Premium
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, TECTOOL, Trennscheibe, Dia, Diamanttrennscheiben, Scheibchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18324
ab € 89,26*
Ähnlich
TECTOOL
18325
ab € 137,90*
Ähnlich
TECTOOL
18326
ab € 228,23*
Ähnlich
TECTOOL
18327
ab € 310,88*
Ähnlich
TECTOOL
18328
ab € 276,03*
Ähnlich
TECTOOL
18329
ab € 306,30*
Ähnlich
TECTOOL
18330
ab € 336,06*
Ähnlich
TECTOOL
18331
ab € 436,39*
Ähnlich
TECTOOL
18332
ab € 549,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.