Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rührwerk TECMIX 1600 Watt, elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ABF_Bauwerkzeuge
Rührwerk TM 1600
Artikel-Nr.:  276-17160
Hersteller:  Tecmix
Herst.-Nr.:  17160
EAN:  4006150171603
Artikeldatenblatt

Einsatzbereich:

Kraftvolle Durchmischung aller schweren Materialien wie Gips, Granulat, Estrich, Zement, Mörtel, Spachtelmassen ,Putz, Beton und Sand bis 200 Liter Mischvolumen. Max. Rührquirldurchmesser:160 mm

TM 1600 - Fakten

  • Leistung: 1600 Watt
  • Geschwindigkeit: 150-400/ 250-700 RPM
  • Gewindeaufnahme: M 14x2
  • Drehmoment: 45 Nm
  • Schutzklasse: II
  • Zertifikation: CE, TÜV-GS, RoHS, WEEE
  • Garantie: 24 Monate

Inklusive 2 Qualitätsrührquirlen 2x Ø 160mm:

  • Mörtelrührquirl
  • Wendelrührquirl
... > Bau, Handwerk, Agrar > ABF Bauwerkzeuge > Angebote
... > Baumaschinen und Baugeräte > Rührwerke > Handrührwerk
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk, elektronisches Rührwerk, mischen, rühren, mixer, quirl
Angebote (1)
Versand
Netto
ABF_Bauwerkzeuge
2 Tage
€ 6,90*
€ 119,90*
Preise von ABF_Bauwerkzeuge
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ABF_Bauwerkzeuge
Versand von ABF_Bauwerkzeuge
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ABF_Bauwerkzeuge
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Tecmix
17130
€ 109,89*
€ 130,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG