Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 910-3 - 100 - 240 V - 240 g (F.013.091.0JA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-960212
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F.013.091.0JA
EAN/GTIN:
     8710364052349
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole dremel
heißklebepistole

Produkttext

Die Dremel 910 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (165 °C) mit tropfsicherer Präzisionsklebedüse.Wegen ihrer Kompaktheit und guten Ergonomie (T-Handgriff, stabiler Stand, ausklappbarer Standfuß) ist diese Heißklebepistole ideal für leichte Heimwerkerarbeiten rund ums Haus geeignet, wie z.B. Kleben von Keramik, Holz, Kunststoff, Glas usw.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Gluing capacity  5 g/min
Glue stick diameter  7 mm
  
Energiemanagement  
Eingangsspannung  100 - 240 V
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  0.24 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gluing capacity:
5 g/min
Glue stick diameter:
7 mm
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 12,13*
€ 16,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 17,39*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,70*
€ 17,69*
1
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 19,02*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 29,83*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2 615 GG0 1JA
ab € 2,62*
Sonstiges
Dremel
F 013 093 0JA
ab € 15,43*
Sonstiges
Dremel
F 013 094 0JA
ab € 28,25*
Sonstiges
Dremel
2 615 GG0 3JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
2 615 GG4 0JA
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.