Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 18V-21 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 55 N·m - 2 Akkus - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSR 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753W-6972697
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H100A
EAN/GTIN:
     4059952510590
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GSR 18V-21 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 55 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06019H100A
Modell  GSR 18V-21 Professional
EAN/UPC  4059952510590

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GSR 18V-21 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 480 / 0 - 1800 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  55 N·m
Max. Drehmoment (weich)  21 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 480 / 0 - 1800 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  55 N·m
Max. Drehmoment (weich)  21 N·m
Kapazität  Bohren - Holz - 35 mm
Bohren - Stahl - 10 mm
Schraubdurchmesser - 10 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, LED-Licht, Drehmomentsteuerung 20+1-Position, automatisch verschließendes Spannfutter
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  2 Ah
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schnellladegerät GAL 18V-20 Professional
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - Metallbohrung - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 73 dB(A) - Unsicherheit K: 5 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.8 cm
Tiefe  19.8 cm
Höhe  20.4 cm
Gewicht (ohne Batterie)  1.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Produkttyp:
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 480 / 0 - 1800 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
55 N·m
Max. Drehmoment (weich):
21 N·m
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
2 Ah
Mitgeliefertes Zubehör:
Schnellladegerät GAL 18V-20 Professional
Breite:
7.8 cm
Tiefe:
19.8 cm
Höhe:
20.4 cm
Gewicht (ohne Batterie):
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, bosch, 18v21, 06019h100a, 06019, professional, bohrer/schrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, akkus, akkubohrschrauber, inkl., bohrerschrauber, bohrfutterschlssel, inkl, bohrer, schrauber, akku, bohrschrauber, liion, koffer, ladegerät, ladegert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 158,05*
€ 191,79*
Frei Haus
ab € 167,86*
€ 203,80*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 207,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,51*
€ 233,96*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 277,18*
€ 327,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,07*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,59*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,23*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,56*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,19*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,89*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,33*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 169,01*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,44*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.