Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-5220986 Herst.-Nr.: 208700 EAN/GTIN: 4021104087007 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Schneidedisk | Mittentyp | Flache Mitte | Für Materialien geeignet | Mauerziegel, Leichtbeton, Sandstein, Kachel | Markenkompatibilität | Jede Marke | Bohrung | 2,22 cm | Durchmesser (mm) | 11,5 cm | Produktfarbe | Edelstahl | Umlaufgeschwindigkeit (max.) | 80 m/s | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Schneidedisk | Mittentyp: | Flache Mitte | Für Materialien geeignet: | Mauerziegel, Leichtbeton, Sandstein, Kachel | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Bohrung: | 2,22 cm | Durchmesser (mm): | 11,5 cm | Produktfarbe: | Edelstahl | Umlaufgeschwindigkeit (max.): | 80 m/s | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, cimco diamanttrennscheibe, 208700, cimco, werkzeuge, diamanttrennscheibe, d=115mm, 8700, 444490, d115mm, stück, schneidedisk, flache, mitte, mauerziegel, leichtbeton, sandstein, kachel, jede, marke, stck |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,48* | € 8,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,50* | € 8,68* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 8,01* | € 9,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,44* | € 9,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,61* | € 29,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|