Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF482RFJ - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 62 N·m - 2 Akkus - 18 V (DDF482RFJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DDF482RFJ 1900 RPM Ohne Schlüssel Schwarz, Blau
Makita DDF482RFJ 1900 RPM Ohne Schlüssel Schwarz, Blau
Makita DDF482RFJ 1900 RPM Ohne Schlüssel Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753W-4376130
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF482RFJ
EAN/GTIN:
     0088381813655
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Makita DDF482RFJ - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 62 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DDF482RFJ
Modell  DDF482RFJ
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DDF482RFJ - Bohrer/Schrauber
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 600 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  62 N·m
Max. Drehmoment (weich)  36 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 600 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  62 N·m
Max. Drehmoment (weich)  36 N·m
Kapazität  Holz - 38 mm
Stahl - 13 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, elektrische Bremse, LED-Licht, variable Drehzahl, Drehmomentsteuerung 21+1-Position
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC-Hülle
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 75 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 2.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  185 mm
Tiefe  79 mm
Höhe  249 mm
Gewicht  1.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Produkttyp:
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 600 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
62 N·m
Max. Drehmoment (weich):
36 N·m
Kapazität:
Holz - 38 mm , Stahl - 13 mm
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
MAKPAC-Hülle
Breite:
185 mm
Tiefe:
79 mm
Höhe:
249 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-bohrschrauber 18v 2x 3,0ah li-ion makita, schnellladegerät, makita schnellladegerät, makita, ddf482rfj, akkus, bohrer/schrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, bohrerschrauber, bohrfutterschlssel, bohrer, schrauber, akkubohrschrauber, akku, bohrschrauber, bl1830b, inkl., 1830, inkl, ladegerät, makpac, akkubohrschrauberset, liion, koffer, ladegert, 18v2x30ah
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 6,90*
ab € 159,96*
€ 175,37*
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 160,74*
€ 176,03*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 168,21*
€ 183,31*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 168,59*
€ 184,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 186,23*
€ 201,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.