Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack Universal-Handabroller für Verpackungsklebeband bis 55 mm x 66 m, mit Rollenbremse, flexible Andrucklasche (56403-00000-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-422771
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56403-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448914019
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

Hauptmerkmale

Merkmale  
Formfaktor  Handgeführt
Typ  Manuell
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Gehäusematerial  Metall
Griff(e)  Ja
Griff Eigenschaften  Ergonomisch
Maximale Rollenbreite  5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Formfaktor:
Handgeführt
Typ:
Manuell
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Gehäusematerial:
Metall
Griff(e):
Ja
Griff Eigenschaften:
Ergonomisch
Maximale Rollenbreite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, tesa klebebandabroller 66m, tesa filamentabroller, handabroller, tesa, 56403, 00000, 564030000001, tesapack, classic, 5640300000, verpackungsklebeband, flexible, andrucklasche, rollenbremse, packbandabroller, 564030, 0000, stück, abroller, pakete, verpacken, packband, 66x50mm, klebebandabroller, blau, rollenbreite, max.):, bremsvorrichtung
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 17,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,05*
€ 18,11*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 18,71*
1
€ 6,78*
ab € 15,60*
€ 18,78*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,10*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,78*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,86*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,69*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,06*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,18*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,23*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,23*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,76*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,56*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.