Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband, 19 mm x 2,75 m, rot hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar (56341-00031-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-422547
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00031-03
EAN/GTIN:
     4042448044075
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Rot
Länge  2,75 m
Doppelseitig  Nicht
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Rot
Länge:
2,75 m
Doppelseitig:
Nicht
Menge pro Packung:
1
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 19 mm x 2,75 m rot, tesa putzband, putzband rot, tesa, 56341, 00031, 563410003103, gewebeband, extra, power, perfect, 5634100031, hoch, wetterfest, reißfest, aber, hand, einreißbar, reifest, einreibar, 19mm, stück, gewebeklebeband, 2.75, rolle, 563410003102, 275m, stck, 19mmx275m
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,38*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 2,51*
2 Tage
76
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,86*
€ 2,52*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,07*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.