| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4118138 Herst.-Nr.: 3424002 EAN/GTIN: 4006825627411 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Produkttyp | Fugenreiniger | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsbreite | 125 mm | Verpackungstiefe | 250 mm | Verpackungshöhe | 655 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Produkttyp: | Fugenreiniger | Produktfarbe: | Schwarz, Rot | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 250 mm | Verpackungshöhe: | 655 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,89* | € 45,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,33* | € 45,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,21* | € 53,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,32* | € 56,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,23* | € 67,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|